Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, blank

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS6-M12X18

Art.-Nr. 025512 18

EAN 4048539269778

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, blank

Art.-Nr. 025512 18

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



ISO 4026 ersetzt DIN 913 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.



Werden Gewindestifte angeschweißt, mit Muttern angezogen bzw. gekontert oder auf Biegung belastet, so liegt mit großer Wahrscheinlichkeit eine falsche Anwendung vor. Jedes Aufbringen von Zugspannung entspricht nicht dem vorgesehenen Einsatzzweck und kann zum Versagen führen.



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

18 mm

Kegelkuppendurchmesser (d2)

8,5 mm

Innenantrieb (s1)

IS6

Normen

ISO 4026

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Härteklasse

45H

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Spitzenform

Kegelstumpf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen